単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

(6件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08523067 品番 SO21-750
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A 容量(VA)750 1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相単巻変圧器 質量(kg)約6.2 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×115×131 取付寸法A(mm)97 取付寸法B(mm)80 取付寸法C(mm)68 取付穴E(mm)6.5×12 取付穴F(mm)5 端子ねじ(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523067
2020-07-21
用途:
200Vから100Vコンセントを作成
建設業・工事業

アップねじ式端子台は良いです。半田付けの物に比べると高いですがこちらがお勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
08523015
2016-07-03
用途:
電源用して
農・林・水産業

三相220ボルトを100ボルトに変圧して使ってます。

対象商品:
08523103
2015-08-07
用途:
変圧
マッシモ 様 (飲食業)

しっかりしたよい商品でした

対象商品:
08523033
2014-05-18
用途:
100Vが安定的にほしいとき
明成通信株式会社 様

太陽光設備にて三相パワコンを導入し自立電源から減圧する際に使用させていただきました。計測設備の運用にて大変満足しております。

対象商品:
08523015
2014-01-13
用途:
作業現場にて100V電源の取れない時使用できた。
ライト・アップ 様

小型で使い方が自由でした。現場では200Vの場所ですが、100Vの部品について使いたいときには、電圧変更にトランスを使い使用できるので、重宝しました。

対象商品:
08523076
2014-02-15
用途:
弊社製品の電源電圧の変更に使用します。

価格は手頃ですが性能及び使用に関しても特に欠点はないと思われます。
使用してパフォーマンスに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする