単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧100V-0 1次電圧(V)100-0 注文コード08523347 品番SH1-1205E
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は1次電圧など23種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別A 容量(A)0.5 1次電圧100V-0 2次電圧12V-0-E 仕様静電シールド付 種別単相複巻 質量(kg)約0.26 質量(g)約260 端子形状BL形(ラグ端子板) 外形寸法D(mm)40 外形寸法W(mm)51 外形寸法H(mm)41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×40×41 寸法I(mm)70 回路方式単相・複巻 端子ラグ 取付寸法A(mm)60 取付寸法B(mm)- 取付寸法C(mm)- 取付穴E(mm)4×6 取付穴F(mm)- 端子ねじ(mm)- 1次電圧(V)100-0 2次電圧(V)12-0-E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523435
2023-10-07
用途:
電源装置の作成
サービス業

自作の安定化電源に使いました。
ネジアップ式の端子台がついているため、試作や組み込み時に大変便利でした。容量も5Aあるので、大抵の用途には事足ります。

対象商品:
08523471
2023-05-07
用途:
従来品の交換

商品に就いての不満はありません。なぜなら発注の際SH-1-12SEとすべき所をSH2-12S立たなかったから立たなかったからです。返品不可は知っていますが交換を御願いしたのですが断られました。返品ではなく、わたくしが送料など負担すれば販売店、メーカーのどちらにも損害を与える物では無いと思いますが客に対するアフターケアが不十分ではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08523417
2021-12-08
用途:
安定化電源装置
ALSOK福岡株式会社 様 (サービス業)

類似商品が品薄のなかで、直ぐに入手出来たので助かりました。

対象商品:
08523426
2021-03-24
用途:
治具入力電源用変圧器として
卸売・小売業

重量が有るのは仕方がないですが、コンパクトで大変扱いやすいのが購入の決め手となりました。

対象商品:
08523347
2019-06-28
用途:
マグネチックスターラーのトランス交換
その他業種

メーカーのほぼ半分の値段で購入できて、よく動いてくれるので、とても助かっています。

対象商品:
08523392
2018-03-14
用途:
電気配線のスイッチングリレーを作動
その他業種

降雪地帯の消雪にポンプのオンオフ動作を行っています。

対象商品:
08523383
2017-03-24
用途:
家庭用 時計の電源
建設業・工事業

商品の重量が少し 重い   発熱量が不明  使用期間がまだ短い

対象商品:
08523347
2017-09-02
用途:
自作装置
製造業

端子の形状をひょうたん型にしてほしい。接続線の巻き付けが容易。(小さいので巻き付けにくいです)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする