VTD82917-104 モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTD82917-104 モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523393
VTD82917-104 モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523393
VTD82917-104 モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523393
VTD82917-104 モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523393

モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08523393品番VTD82917-104
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

2万回動作テストをクリアしています。
VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。
VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。
部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。

用途
OA機器、医療機器用液晶モニターなど
仕様
両トルクタイプ
VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
適応モニターサイズ
VTS型:24インチ(約11.3 kgまで)
VTD型:24インチ(約8.9 kgまで)
他のサイズに適応したタイプにつきましては、お問い合わせください。
トルク値N・m(kgf・cm)(上回転)3.75(38.3)、(下回転)6.0(61.2)トラスコ品番497-4204材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
注意
連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
横回転方向のトルクはありません。

商品説明動画

REELL モニターマウントヒンジ VTS型・VTD型ワンウェイタイプ、両トルクタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523393
2023-01-14
用途: アルミフレームの水平面にモニター取り付け
その他業種

モニター:Innocn 26c1f-d (スタンド除いて3.7kg)
トルクは硬すぎず柔らかすぎず丁度良い、勝手に下を向いたりしない
奥行きを小さくしつつ広いチルト角度が得られます
やたら小さい取付部の見た目が怖いけどガラス繊維強化ポリアミドとかいう(FRPみたいなもの?)けっこう強い素材で出来てるようです、いずれにしてもなるべく軽いモニターで使うべきものだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする