※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)200 注文コード08524135 品番DP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

単相 単巻 降圧用

絶縁種別A 容量(VA)200 1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 取付寸法(mm)85×66 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×92×85 取付寸法A(mm)85 付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm 仕様ケース入り 種別降圧変圧器 質量(kg)約2.6 取付穴径(Φmm)4.8×6.8 取付寸法B(mm)66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08524135 DP-200 38612007 DP-200F 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機 1台 10,980 税込12,078 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38611991
2018-03-16
用途:
機器改良に使用しています。
富士フイルムGSテクノ株式会社 様

小型軽量で満足しています。これからも製造を続けて欲しいです。

対象商品:
38611991
2017-08-31
用途:
設備の電源として

設備の電源が200、100の2種類を接続して利用しなくてはいけなかったので、変圧器を増設し利用してます。良好です。

対象商品:
38611991
2015-04-15
用途:
仕事上、100Vと200V継電器の土岐に使用

小型で100V、200Vの時
使い分けで便利です。

対象商品:
38612007
2015-03-30
用途:
電気関係の仕事なので200Vのないところの試験用電源として。

容量の割には重さがありすぎますので本日、一つ下のDP−100Fを注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする