※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3RT-3K 三相 複巻 変圧器 3RTシリーズ スワロー電機 08531363 3RT-3K 三相 複巻 変圧器 3RTシリーズ スワロー電機 08531363

三相 複巻 変圧器 3RTシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08531363 品番3RT-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別B 容量(kVA)3 1次電圧三相 440V-400V-380V 2次電圧三相 220V-200V 仕様三相・低圧用乾式 A種、B種、H種 種別三相複巻 質量(kg)約40 端子形状V 外形寸法D(mm)175 外形寸法W(mm)260 外形寸法H(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×175×260 容量(VA)3000 取付寸法A(mm)150 取付寸法B(mm)130 端子ねじ(mm)M4 取付穴C(mm)10×20 1次電圧(V)三相 440-400-380 2次電圧(V)三相 220-200
注意
個人宅の配送は対応が出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524047
2012-10-16
用途:
大きな電気を小さい電気の交換に

電気の交換にぴったりです。
この商品は、家の中で使用は可能でしょうか?
ちょっと使用が不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
08524047
2011-08-05
用途:
家電製品や機戒を動かす部品として使いたいです。

まだ買っていないので わかりません。
この変圧器は電気の免許書を持っている人しか買うことは、できないでしょうか。
学校の先生からは、基本的には、電気の免許書を持っている人しか買えないと言うことは聞きました。

MonotaROからの回答

ご購入に際して、お客様に免許・資格等の保有をお尋ねすることはございません。
なお、商品に関するお問い合わせは、
お問い合わせ窓口まで、お尋ね頂きますようお願いします。
Eメール:toiawase@monotaro.com
お問い合わせフォーム:https://www.monotaro.com/monotaroMain.py?func=monotaro.inquiry.showProcEditServlet.ShowProcEditServlet

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする