SJ-4200 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) デジタル 08538748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.10 ひょう量(g)4200 注文コード08538748 品番SJ-4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は最小表示・ひょう量など50種類から選べます 他の種類を見る

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)180×160 センサー音叉センサー 検定対象外 最大計数値(個)42000 質量(kg)2.7 電源ACアダプター(付属) トラスコ品番453-6975 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする