VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
カウンティングスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
820
注文コード
08538775
品番
SJ-820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
最小表示・ひょう量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
種類
高精度電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
820
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
170×140
センサー
音叉センサー
検定
対象外
最大計数値(個)
82000
質量(kg)
1.3
電源
ACアダプター(付属)
トラスコ品番
453-7009
ひょう量単位
g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。