※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99389 大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド 08546624 99389 大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド 08546624

大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08546624 品番 99389
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)100 穴径(Φmm)16 刃厚(mm)1.5 刃数(p)16 適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117862
2020-10-08
用途:
石膏ボード切りに。

190mmの丸鋸で石膏ボード向けの歯を探して何となくこれに。

・・いつもの木材向けと何が違うか良く分からないがなんかいい気はしなくもない。

回転のこぎりこれしかないからね。小径あった方が楽で便利なのは分かってるけどね。フム。フム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする