アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームメッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
165
注文コード
08546737
品番
97205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.5
刃数(p)
52
表面処理
クロームメッキ
適合切断材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板