※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99211 リフォームソー アイウッド 08547367 99211 リフォームソー アイウッド 08547367

リフォームソー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08547367 品番 99211
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)

外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.5 刃数(p)36 適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
注意
※金属系の場合、薄鉄板向きです。3mm以上の厚板はできるだけ避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08547358
2019-06-19
用途:
木材のカット、リフォーム作業
その他業種

マキタ 85mm充電式丸ノコ HS301D に付けたくて購入しました。内径20mmのためちょうど良いです。
外径が小さい分切込み深さは少なくなりますが、切れ味が良いことと間違って釘を切ってしまう
恐れがある作業をするため助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする