99216 リフォームソー アイウッド 08547403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99216 リフォームソー アイウッド 08547403
99216 リフォームソー アイウッド 08547403

リフォームソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)190
刃数(p)58
内容量1枚注文コード08547403品番99216
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)

外径(Φmm)190刃厚(mm)1.5刃数(p)58適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
注意
※金属系の場合、薄鉄板向きです。3mm以上の厚板はできるだけ避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08547358
2019-06-19
用途: 木材のカット、リフォーム作業
その他業種

マキタ 85mm充電式丸ノコ HS301D に付けたくて購入しました。内径20mmのためちょうど良いです。
外径が小さい分切込み深さは少なくなりますが、切れ味が良いことと間違って釘を切ってしまう
恐れがある作業をするため助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする