※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
天匠 リフォームソー スライド用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
190
注文コード
08547412
品番
97045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
外径(Φmm)
190
刃厚(mm)
2.0
刃数(p)
60
適合切断材
木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃