99549 プレミアム 薄板プラスチック用 アイウッド 08548392 99549 プレミアム 薄板プラスチック用 アイウッド 08548392

プレミアム 薄板プラスチック用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08548392 品番 99549
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)125 刃数(p)72 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.0 適合材薄板プラスチック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08548408
2023-04-20
用途:
塩ビ切断

木材用鋸刃形状ではなく、ギヤの歯にダイヤを電着したもの。まあまあ。

1人が参考にしています
対象商品:
08548408
2021-08-06
用途:
樹脂の切断
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

切れ味の長持ちが不通なので、値段も安ければ良いが、商品も普通

対象商品:
08548392
2019-06-26
用途:
カーポートの屋根材などの切断

そんなに早く切れるわけではないですがあまり粉も出ず

切り口のきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08548383
2020-03-27
用途:
アクリル切断
自動車・二輪車・自転車関連業

立山アルミの天井板の切断に使用。
スルスルと切れました跳ね返りもなく安心でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08548392
2017-10-20
用途:
丸ノコによる塩ビ、アクリル板の切断

塩ビカッターで塩ビ板をカットしていたが、切断面がきれいに仕上がらないため、丸ノコにてカットした。当初多用途タイプの丸刃を使ったが、欠き取りながらの切断で割れやすい(削りかすは粒子状)。こちらは削って切断するタイプなのでスムーズにカットできる。ただ微細な削りかす(紛体状)が出るので、集塵しながらの加工が望ましい。

2人が参考にしています
対象商品:
08548408
2017-06-04
用途:
カーステの1DINスペース加工用
製造業

NA ロードスターの1DIN小物入れを切りました。切れ味もよく切断面もきれいでした。値段がさらに安いとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする