アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄&ステンレス用チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548618
品番
99332
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数(p)
22
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
トラスコ品番
827-9036