※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアム アルミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548943
品番
99552
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
刃数
38
適合切断材
アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)