アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアム アルミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548977
品番
99555
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
58
適合切断材
アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)