曜日別特売
89730 ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッド 08549406

89730 ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッド 08549406
89730 ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッド 08549406

ダイヤモンドカッター フランジ付カッター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)105
ねじ径M10
内容量1枚注文コード08549406品番89730
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2ねじ径M10仕様乾式適合切断材コンクリート・石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08549424
2022-06-16
用途: 土間斫り
建設業・工事業

フランジ取付け部のネジが緩み、刃が外れ壁に当たるも止まらず、しばらく回転していた。
注意事項にネジが緩む為締め直せと・・・・あり得ない!

1が参考にしています
対象商品 : 08549424
2017-03-25
用途: コンクリートの切断作業
株式会社粕田組建設業・工事業

コンクリートへの食い込みもよく切れ味に不満はありませんが、刃の減りが早いかな?

対象商品 : 08549424
2016-03-28
用途: コンンクリートの 切付けはつり
建設業・工事業

もう少し 切れ味が ほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 08549406
2016-10-07
用途: コンクリートの切断作業
建設業・工事業

切れ味は良いですが、フランジの強度がいまいちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする