アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
305
注文コード
08549494
品番
89751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27
適合切断材
道路切断用