エースコントロールス
エースコントロールスの シール/バネ部品
エースコントロールスの ショックアブソーバー
MC150〜MC600 小型自力補正式ショックアブソーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08563388
品番
MC600MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25.4
オプション
ボタン無
全長(mm)
141.9
材質(本体)
スチール
ピッチ
1.5
取付方式
標準外ねじ取付
使用温度範囲(℃)
0〜66
外径D(Φmm)
25
構造
自力補正式
最大吸収エネルギー(J)
136
取付ねじサイズ
M25
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
復帰力(N)
8.9
許容偏角度(deg)
2
最大衝突速度(m/s)
6
最小衝突速度(m/s)
0.08
質量効果値(kg)
114