Kawasaki
Kawasakiの 外装系
Kawasakiの バイクカスタムパーツ
タンクパッド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08568026
品番
J2007-0038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
カーボン調
タイプ
NINJA
寸法(mm)
131×142
材質
ウレタン樹脂
仕様
3M製