曜日別特売
ML-850-HAX スクリューレス端子台 ハンダ付け用 サトーパーツ 08611014

ML-850-HAX スクリューレス端子台 ハンダ付け用 サトーパーツ 08611014
ML-850-HAX スクリューレス端子台 ハンダ付け用 サトーパーツ 08611014

スクリューレス端子台 ハンダ付け用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個端子間ピッチ(mm)8注文コード08611014品番ML-850-HAX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。

材質(絶縁体)
本体:P.B.T(UL94V-0)
ボタン:P.B.T(UL94V-0)
取付方式ハンダ結線方式スクリューレス極数2P端子間ピッチ(mm)8定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12)定格電流(A)-適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)、PSEマーク品(機器用、認定機関名JET)※PSE品としてご使用の場合は単線Φ1.6mmかΦ2.0mmをご使用下さい。定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG16~AWG12)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具ハンダ付け用端子操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする