材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け寸法A(mm)94.5結線方式スクリューレス極数9P寸法B(mm)107.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10寸法E(mm)-種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)寸法D(mm)-寸法C(mm)102.5機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)