曜日別特売
FPSL-50-9P 組端子台 東洋技研 08674298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数(P)9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
内容量1個注文コード08674298品番FPSL-50-9P
参考基準価格(税別)¥1,895販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14ねじ寸法M5適合電線(mm2)5.5/8(JIS)締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式ネジアップ極数(P)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする