メイン画像
ワタナベ工業
ワタナベ工業の 暖房用品
ワタナベ工業の 暖房関連用品
ホットカーペット 木目フローリングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08682795
品番
WHC-105KMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
トラスコ品番
505-6001
材質
表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%
幅(mm)
1760
厚さ(mm)
20
奥行(mm)
880
電源(V)
単相100
消費電力(W)
220
電源コード(m)
1.5
標準消費電力料金(50Hz)
6.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
6.8円/h
注意
※コントローラーには、はっ水加工を施しておりませんので絶対に液体をこぼさないようにご注意ください。