曜日別特売
DD-C8-J13-F4-1R 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 08696811

接続・省配線(制御機器)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可122日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード08696811品番DD-C8-J13-F4-1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプロングスクリュウ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法H(mm)約5ねじロングスクリュウM2.6寸法A(mm)47(±0.5)寸法F(mm)61.1(±0.13)寸法D(mm)72.9(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)50(±0.5)適合ケーブル外径(Φmm)13寸法G(mm)19(±1)寸法E(Φmm)13(±0.5)シェルサイズ適合/50ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする