※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

217EA トライザクトベルト

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 08727537 品番 217E 65 100X915FL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。

粒度240 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 トラスコ品番295-9674 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 グレードA65 砥粒酸化アルミニウム 仕上がり相当番手#240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727512
2018-01-20
用途:
製品のバリ取り
有限会社精工ダイカスト 様

トライザクト自体は、問題ないのですけれど、品物が届くまでに一カ月以上かかるのはどうゆうことなんですかね。前回注文の時も同じでした。仕事の予定が立てず、困りました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08727564
2013-06-23
用途:
アクリル製品の仕上げ作業
有限会社ディーリンクス 様

過去の研磨ベルト(砂粒状研磨材を接着したもの)とは一線を画す製品だと感じました。
製品素材は、ヤスリ目模様の(ナイロン?)生地で薄く柔軟性が有ります。このヤスリ目模様全体が研磨層になっています。
1)砂粒状研磨材を貼付けたものではないので、研磨剤がボロボロ落下することがなく、周囲を汚さない。
2)均一粒状の研磨剤を生地の成型時に練り込んであるようなので、使用経過に伴う番手の変化(通常の研磨ベルトは使用経過に伴い、粒状が細かくなって切れなくなる)が無く、初期状態での研磨剤の慣らしを必要としない。
3)製品が非常に柔軟性に富んでいる。
購入直後ですので耐久性については、検証していませんが、仕上げ作業には、お勧め出来ます。
重作業に付いては、ナイロンぽい素材ですので、未知数です。

1人が参考にしています
対象商品:
08727573
2013-03-06
用途:
研磨

商品自体は満足なのですが納期が表示されている納期通りに入って来ずかなり遅れた。
納期を見て購入依頼してるので納期が変わるなら商品ページも変更して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08727512
2013-03-24
用途:
研磨
リバートップ 様

良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする