高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
08730547
品番
FA100280
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
80
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
393-4900
硬度
標準
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応