曜日別特売
NK140B42D108F Semi-Fシリーズ NK140B42~ KANA(片山チエン) 08745397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK140B42~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)108
108
90
76
82
89
88
87
86
85
84
83
81
80
79
73
77
91
75
74
41
78
72
109
107
106
105
104
103
102
100
92
99
110
98
97
96
95
94
93
101
39
50
49
48
47
46
45
44
51
71
40
37
36
35
34
33
32
31
43
42
65
38
52
69
68
66
70
64
63
62
54
67
53
61
55
56
57
58
59
60
内容量1個注文コード08745397品番NK140B42D108F
参考基準価格(税別)¥187,200販売価格(税込)¥144,144
販売価格(税別)
131,040
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140軸穴径(Φmm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする