Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の PC周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の SFPモジュール
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08748647
品番
DH-S4220-16GT-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2
寸法(mm)
440×300×44
電源(V)
AC100〜240
消費電力(W)
アイドリング時:20以下、全負荷:最大240
使用湿度範囲
5%〜95%以下
定格出力電力(W)
合計240以下
動作温度(℃)
-10〜+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
PoE対応
16ポート対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200