※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08763517 品番 6205LLUC4/2AS
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 質量(g)128 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 グリース記号2AS(アルバニア S2) 基本動定格荷重Cr(N)14000 基本静定格荷重Cor(N)7850 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8900 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする