※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR165 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776984 WR165 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776984

止め輪軸用WR形

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(Φmm)162.4 注文コード08776984 品番WR165
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は寸法d2など74種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)165 寸法d2(Φmm)162.4 寸法d3(Φmm)160.7 許容回転速度(min-1)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
工具の修理
cozycycle 様

ラチェットレンチの修理に使いました。
単品で安価で購入出来て、モノタロウさんには助かります。

対象商品:
08776433
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

想定していた止め輪と異なっており交換使用できず。(こちらの確認不足)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする