※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR220 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777072 WR220 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777072

止め輪軸用WR形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777072 品番 WR220
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法b(mm)5 寸法s(mm)3 寸法d1(Φmm)220 寸法d2(Φmm)217 寸法d3(Φmm)214.8 許容回転速度(min-1)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
工具の修理
cozycycle 様

ラチェットレンチの修理に使いました。
単品で安価で購入出来て、モノタロウさんには助かります。

対象商品:
08776433
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

想定していた止め輪と異なっており交換使用できず。(こちらの確認不足)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする