NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪ハウジング用BR形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2(Φmm)
10.4
注文コード
08777151
品番
BR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d2
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
1.2
寸法s(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
10.4
寸法d3(Φmm)
10.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方