※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪ハウジング用BR形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08777754
品番
BR76
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
寸法b(mm)
2.8
寸法s(mm)
2
寸法d1(Φmm)
76
寸法d2(Φmm)
77.8
寸法d3(Φmm)
78.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方