※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR90 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777842 BR90 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777842

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777842 品番 BR90
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
寸法b(mm)3.4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)90 寸法d2(Φmm)92 寸法d3(Φmm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする