※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR105 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777937 BR105 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777937

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(Φmm)107.3 注文コード08777937 品番BR105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は寸法d2など88種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)3.4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)105 寸法d2(Φmm)107.3 寸法d3(Φmm)108.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする