※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR133 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778077 BR133 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778077

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08778077 品番 BR133
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法b(mm)3.4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)133 寸法d2(Φmm)135.3 寸法d3(Φmm)136.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする