画像準備中

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(Φmm)155.6 注文コード08778131 品番BR153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥595
この商品は寸法d2など88種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)153 寸法d2(Φmm)155.6 寸法d3(Φmm)157.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする