※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR173 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778183 BR173 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778183

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08778183 品番 BR173
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法b(mm)4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)173 寸法d2(Φmm)175.6 寸法d3(Φmm)177.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする