※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR205 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778253 BR205 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08778253

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(Φmm)208 注文コード08778253 品番BR205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,110
この商品は寸法d2など88種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)5 寸法s(mm)3 寸法d1(Φmm)205 寸法d2(Φmm)208 寸法d3(Φmm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする