※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
止め輪ハウジング用BR形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2(Φmm)
213
注文コード
08778262
品番
BR210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
寸法d2
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
5
寸法s(mm)
3
寸法d1(Φmm)
210
寸法d2(Φmm)
213
寸法d3(Φmm)
215
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方