※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 Z P5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード08785427 品番6206ZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径dなど6種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 質量(g)199 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)19500 基本静定格荷重Cor(N)11300 JIS等級5 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする