USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08792020 品番AMC-CHD20-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)
パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。
Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。
映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。
OS標準のドライバーソフトで動作します。

仕様HDCP 1.4対応 ブラック ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む) コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート ケーブル外径(Φmm)4.8 オス形状USB Type-C メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする