※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08793994 品番6305LLUNR/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)21200 基本静定格荷重Cor(N)10900 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8100 ベアリング番台6300番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする