※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08796803 品番6309LLUNR/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,715
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)53000 基本静定格荷重Cor(N)32000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑4700 ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08796803 6309LLUNR/2A 08796812 6309LLUNR/2AS 深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,198 税込3,518 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする