※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
45
25
30
35
40
45
12
20
外径D(Φmm)
100
62
72
80
90
100
37
52
幅B(mm)
25
17
19
21
23
25
12
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08796812
品番
6309LLUNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥7,095
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
814
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
53000
基本静定格荷重Cor(N)
32000
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4700
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方