曜日別特売
2710A Guestバッテリーチャージャー 2710A Guest 08797665

Guestバッテリーチャージャー 2710A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード08797665品番2710A
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。
すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。
満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。
バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。
船外機船、バスボートなどに最適です。

寸法(mm)229×191×61質量(kg)1.9出力10A×1口ケーブル長(m)1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
注意
※出力12V-10Aで1個のバッテリーへ充電します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする