Guestバッテリーチャージャー 2711A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08797699 品番2711A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。
すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。
満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。
バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。
船外機船、バスボートなどに最適です。

寸法(mm)229×191×61 質量(kg)2.1 出力5A×2口 ケーブル長(m)2本×1.8 入力電圧AC90〜135V 50/60Hz 電源ケーブル1.8m
注意
※12V×2または24V(12V 直列) システムの充電に使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08797699 2711A 08797595 2711A Guestバッテリーチャージャー 2711A Guest Guestバッテリーチャージャー 2711A Guest 1台 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする