6405Z 深溝玉軸受 6400番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 08802272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6400番台 Z

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
08802272
品番
6405Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
530
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
34500
基本静定格荷重Cor(N)
17500
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) 油潤滑
12000
ベアリング番台
6400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする