※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7305CP4 アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08815527 7305CP4 アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ) 08815527

アンギュラ玉軸受 7300番台

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード08815527 品番7305CP4
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内径dなど139種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00341162
2021-04-14
用途:
トラクターの修理
ハヤシオート販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミツビシトラクターのクラッチレリーズベアリングとして使われてるのだが、こんな物まで手に入るとは思わなかったので驚きと感謝です。

対象商品:
00341241
2014-10-10
用途:
旧車のハブベアリングに

低価格で 注文してもすぐ入庫して 外国製品と 違い信頼性が高い いつも使わせていただいています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする